山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の シーリングライト
シーリングライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70183034
品番
LD-2943
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
Vollmond(フォルモント)。
小型タイプは、廊下やリビングの照明としてダウンライトと同じようにご利用いただけます。
材質/仕上
鋼(白色塗装)
質量(kg)
0.5
直径(Φmm)
116
取付方式
工事
奥行(mm)
80
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5
光源
GX53 LEDユニットフラット形
エネルギー消費効率(Lm/W)
110.8
LED
ユニット交換型
光束(Lm)
554
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
東芝製LDF5-H-GX53/500
調光方式
非調光
演色指数(Ra)
83
従来光源
白熱60W相当