適合和風対応商品:シーリングライト
材質/仕上鋼(白色塗装) / 不織布
質量(kg)1.8
高さ(mm)200
取付方式取付簡易型
電圧(V)AC100
消費電力(W)16.8
口金E17
色温度(K)2700
使用電球電球形蛍光灯(E17A15形)/E17クリプトン球(ホワイト)PS60W型
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.5
LEDLED電球
光束(Lm)1420
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
調光方式非調光
演色指数(Ra)83
従来光源白熱160W相当