3/22より値下げ!現場を応援

LD-2983-L シーリングライト 山田照明 70183068 LD-2983-L シーリングライト 山田照明 70183068

シーリングライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70183068 品番 LD-2983-L
参考基準価格(税別)¥117,500 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別) 値下げ
57,980

透明なアクリルに鋭く刻まれたVカットがLEDランプの光をうけてキラキラと輝き、反射光の陰影も天井に美しいアラベスク模様を描き出します。

取付方式取付簡易型 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 LEDLED電球 従来光源ダイクロハロゲン60W×4相当 調光方式非調光 口金E11 適合ランプ三菱 MILIE・LDR7L-M-E11/D/S-27専用 質量(kg)5.8 材質/仕上鋼(白色塗装)/アクリル(クリア) 電圧(V)AC100 消費電力(W)28 エネルギー消費効率(Lm/W)54.9 高さ(mm)104 光源色(LED)電球色 光束(Lm)1539 LED寿命(時間)30000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする