3/22より値下げ!現場を応援
山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の シーリングライト
シーリングライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70183077
品番
LD-2984-L
参考基準価格(税別)
¥134,500
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
値下げ
¥
66,980
バスケットに入れる
透明なアクリルに鋭く刻まれたVカットがLEDランプの光をうけてキラキラと輝き、反射光の陰影も天井に美しいアラベスク模様を描き出します。
取付方式
取付簡易型
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
82
LED
LED電球
従来光源
ダイクロハロゲン60W×4相当
調光方式
非調光
口金
E11
適合ランプ
三菱 MILIE・LDR7L-M-E11/D/S-27専用
質量(kg)
4.8
材質/仕上
鋼(白色塗装)/アクリル(黒色塗装)
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
28
エネルギー消費効率(Lm/W)
47.3
高さ(mm)
101
光源色
(LED)電球色
光束(Lm)
1324
LED寿命(時間)
30000