山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の シーリングライト
シーリングライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70183104
品番
LD-2991-L
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
LEDランプ交換型の円形布地のシーリングライトです。
布は白色ブロード地です。
非調光で適合ランプ使用時は2700K,Ra80です。
材質/仕上
鋼(白色塗装)/布(ブロード・白色)
質量(kg)
3
直径(Φmm)
700
高さ(mm)
195
取付方式
取付簡易型
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
31.2
口金
E26
色温度(K)
2700
光源色
(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.1
LED
LED電球
光束(Lm)
2624
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
東芝製LDA8L-G-K/60W
調光方式
非調光
演色指数(Ra)
80
適用畳数
〜4.5畳