山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の シーリングライト
シーリングライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70183129
品番
LD-2997-L
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボール球形LEDランプ交換型のシーリングライトです。
ボール球60W相当で2700K,Ra80です。
取付方式
工事
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
83
LED
LED電球
従来光源
ボール球60W相当
調光方式
非調光
口金
E26
適合ランプ
東芝製LDG7L-G/60W
質量(kg)
0.5
材質/仕上
アルミ(ヘアライン)/乳白ガラス(消し)
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
7
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.2
高さ(mm)
178
直径(Φmm)
95
光源色
(LED)電球色
光束(Lm)
730
LED寿命(時間)
40000