シーリングライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色(LED)電球色 注文コード70183253 品番LD-5333-L
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は光源色など12種類から選べます 他の種類を見る

天井直付専用のLED一体型シーリングライトです。
Φ88mmと小型ながらFHT32W相当の光量があります。
位相調光に対応しています。

材質/仕上本体:ADC、電源カバー:SPCC 質量(kg)0.8 直径(Φmm)88 高さ(mm)150 取付方式工事 電圧(V)AC100 消費電力(W)18.1 電源内蔵 色温度(K)3000 光源色(LED)電球色 LEDLED一体型 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)23 調光方式位相調光 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする