ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70183533 品番PD-2614-L
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ひとりひとりのライフスタイルを鮮やかに表現するアーバンスタイル。
透明部分を残して消し加工されたガラスグローブが柔らかな光を放ちながら直線的なフォルムと硬質な輝きで都会的な印象を強くもたらします。
コード調整ダクトプラグ付。
コートをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。
光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。
シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。

仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。 長さ(mm)500〜1200 材質/仕上鋼(クロームメッキ)、ガラス(一部消し) 質量(kg)0.9 直径(Φmm)110 高さ(mm)216 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)7.8 光源E26 LED電球 7.8W×1 色温度(K)2700 取付け方法ダクトタイプ 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.5 光束(Lm)737 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする