仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。
長さ(mm)500〜1200
材質/仕上鋼(クロームメッキ)、乳白ガラス(消し)
質量(kg)1
直径(Φmm)140
高さ(mm)265
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)7.8
光源E26 LED電球 7.8W×1
色温度(K)2700
取付け方法ダクトタイプ
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.9
光束(Lm)740
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当