ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コード調整ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。 注文コード70183585 品番PD-2637-L
参考基準価格(税別)¥53,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

丸くてかわいい透明な光。
軽快なステップを奏でるように空間にリズムを与えます。
1灯をシンプルに並べたり複数灯を変則展開することで、さまざまに空間を演出できます。
ランプ交換型で実用的な明るさも十分に確保できる優しい設計です。

電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)5 取付け方法ダクトタイプ 色温度(K)2700 タイプユニット交換型 従来光源白熱60W相当 調光の可否 光源GX53 LEDユニットフラット形(中角形) 5.0W×1 適合ランプ東芝製LDF5L-W-GX53/500・LDF6L-W-GX53/700・LDF6L-H-GX53/D500 高さ(mm)118 質量(kg)1 材質/仕上鋼(クロームメッキ)、アクリル(クリア) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:99.2 LED寿命(時間)40000 仕様コード調整ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。 長さ(mm)500〜1200 直径(Φmm)120 光源色(LED)電球色 光束(Lm)496 演色指数(Ra)83
注意
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。
※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする