電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)5
取付け方法工事
色温度(K)2700
タイプユニット交換型
従来光源白熱60W相当
調光の可否否
光源GX53 LEDユニットフラット形(中角形) 5.0W×1
適合ランプ東芝製LDF5L-W-GX53/500・LDF6L-W-GX53/700・LDF6L-H-GX53/D500
高さ(mm)118
質量(kg)1
材質/仕上鋼(クロームメッキ)、アクリル(クリア)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:99.2
LED寿命(時間)40000
仕様コードは70cmの範囲内で調節可能。
長さ(mm)500〜1200
直径(Φmm)120
光源色(LED)電球色
光束(Lm)496
演色指数(Ra)83