山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の ペンダントライト
ペンダントライト・和風対応商品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
鋼(クロームメッキ)、ガラス(ヒビ仕上げ べっこう色)
注文コード
70183628
品番
PE-2642
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ひとつひとつ職人が手作りしたヒビ模様の丸型ペンダント。
熱したガラスを水で急冷させることで個性的な表情のヒビ模様を造り出します。
みぞれ、べっこう、あずきの光のきらめきが空間全体に響きあいます。
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
40
取付け方法
ダクトタイプ
対応商品
和風:ペンダントライト
光源
E17クリプトン球(クリア)PS40W形×1
適合ランプ
LDA5L-E17/C/W(パナソニック)
高さ(mm)
201
質量(kg)
1.2
材質/仕上
鋼(クロームメッキ)、ガラス(ヒビ仕上げ べっこう色)
仕様
コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能
長さ(mm)
500〜1200
直径(Φmm)
150
注意
※手作り品のためヒビ模様の入り方は写真と多少異なる場合があります。