ペンダントライト・和風対応商品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70183646 品番PD-2644-L
参考基準価格(税別)¥128,300 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

長方形の布製セードが印象的なLEDランプ交換型のペンダントです。
布は白色スラブシャンタンを使用しています。

長さ(mm)600〜1500 幅(mm)180×700 材質/仕上鋼(シルバー塗装)、布(白色スラブシャンタン) 質量(kg)3.1 高さ(mm)340 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)28.6 光源E26 LED電球 14.3W×2 色温度(K)2700 対応商品和風:ペンダントライト 取付け方法工事 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79.9 光束(Lm)2287 使用ランプ可能:電球形蛍光灯(E26A25形・D25形) LED寿命(時間)40000 高さ調整範囲(mm)600〜1500 適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱200W相当
注意
※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする