仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。
長さ(mm)500〜1200
材質/仕上鋼(シルバー塗装)、ガラス(一部消し)
質量(kg)0.8
直径(Φmm)110
高さ(mm)270
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)4.2
光源E17 LED電球 4.2W×1
色温度(K)2700
取付け方法引掛シーリング
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:96.5
光束(Lm)405
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当