ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付け方法ダクトタイプ 注文コード70183689 品番PD-2652-L
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は取付け方法2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな円筒デザインのセード。
飾りのないデザインは取り付けの空間を選びません。

仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。 長さ(mm)500〜1200 材質/仕上鋼(白色塗装)、乳白ガラス(消し) 質量(kg)0.7 直径(Φmm)80 高さ(mm)260 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)4.2 光源E17 LED電球 4.2W×1 色温度(K)2700 取付け方法ダクトタイプ 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2 光束(Lm)358 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする