PD-2657-L ペンダントライト 山田照明 70183707

PD-2657-L ペンダントライト 山田照明 70183707
PD-2657-L ペンダントライト 山田照明 70183707

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
直径(Φmm)157
消費電力(W)(LED)4.2
演色指数(Ra)83
内容量1個注文コード70183707品番PD-2657-L
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ダイニング用小形ペンダント。
小さめのセードでまとめたモダンなフォルムはアレンジしやすく、リズミカルな印象をあたえます。
乳白ガラスとセード上に配されたクリアアクリルプレートのアクセントが軽快なイメージで調和しているセードデザインです。

仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。長さ(mm)500~1200材質/仕上鋼(白色塗装)、乳白ガラス(消し)、アクリル質量(kg)0.6直径(Φmm)157高さ(mm)125タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2光束(Lm)358LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする