ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70183716 品番 PD-2659-L
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ダイニング用小形ペンダント。
小さめのセードでまとめたモダンなフォルムはアレンジしやすく、リズミカルな印象をあたえます。
乳白ガラスとセード上に配されたクリアアクリルプレートのアクセントが軽快なイメージで調和しているセードデザインです。

材質/仕上乳白ガラス(消し)、アクリル 質量(kg)1.5 直径(Φmm)290 高さ(mm)240 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)14.3 光源E26 LED電球 14.3W×1 色温度(K)2700 取付け方法引掛シーリング(コード2.0m)付 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:86.3 光束(Lm)1235 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱100W相当
注意
※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする