ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。 注文コード70183725 品番PD-2660-L
参考基準価格(税別)¥36,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ゆるやかなカーブにしぼりこまれた木製のリングがセードごしの漏れあかりを柔らかく下方へ折りかえすセードデザイン。

電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)4.2 取付け方法ダクトタイプ 色温度(K)2700 タイプLED電球 従来光源白熱40W相当 調光の可否 光源E17 LED電球 4.2W×1 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 高さ(mm)125 質量(kg)0.6 材質/仕上乳白ガラス(消し)、天然木(ナチュラルホワイト色仕上) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2 LED寿命(時間)40000 仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。 長さ(mm)500〜1200 直径(Φmm)157 光源色(LED)電球色 光束(Lm)358 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする