材質/仕上乳白ガラス(消し)、天然木(ナチュラルホワイト色仕上)
質量(kg)1.8
直径(Φmm)290
高さ(mm)240
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)14.3
光源E26 LED電球 14.3W×1
色温度(K)2700
取付け方法引掛シーリング(コード2.0m)付
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:86.3
光束(Lm)1235
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱100W相当