ペンダントライト・和風対応商品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70183777 品番PD-2688-L
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水玉模様のかわいらしいデザイン。
どこか懐かしさを感じるあたたかな光。
ケシ加工を施したガラスセードに描かれたカラフルな水玉模様は、かわいさの中にも上品な風合いがあり、和風、北欧風などあらゆる空間に、優しい雰囲気を与えてくれます。
また点灯していない時でもインテリアとして空間を彩ります。

仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。 長さ(mm)500〜1200 材質/仕上鋼(クロームメッキ)、ガラス(模様入り消し) 質量(kg)0.8 直径(Φmm)135 高さ(mm)200 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)4.2 光源E17 LED電球 4.2W×1 色温度(K)2700 対応商品和風:ペンダントライト 取付け方法ダクトタイプ 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:90.9 光束(Lm)382 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
注意
※手作り品のため水玉模様の入り方は写真と多少異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする