ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)412 取付け方法ダクトタイプ 注文コード70183795 品番PD-2698-L
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は光束・取付け方法など4種類から選べます 他の種類を見る

たまごのかたちをしたかわいいフォルム。
ひとつひとつ手作りの「泡入りガラス」がもつノスタルジックな表情を、シンプルなたまご形で生かしたペンダント。
点けている時、消している時どちらの場合も透過する光の美しい表情は、様々なインテリアに驚くほど馴染みます。

仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。 長さ(mm)500〜1200 材質/仕上鋼(クロームメッキ)、ガラス(泡入りクリア) 質量(kg)0.8 直径(Φmm)120 高さ(mm)222 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)4.2 光源E17 LED電球 4.2W×1 色温度(K)2700 取付け方法ダクトタイプ 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:98 光束(Lm)412 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
注意
※手作り品のため泡の入り方は写真と多少異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする