ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)400 注文コード70183838 品番PD-2903-LL
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は光束など3種類から選べます 他の種類を見る

内山章一氏が手掛けたペンダントライトの新たな世界観。
1灯ペンダントとしての使い方はもちろん、複数を幾何学的に配置して、演出的な照明としての使用も可能です。
ラインナップは、光が透過する透明アクリルにフロスト加工を施したタイプと鋼製セードのカラー展開を楽しめるタイプをご用意。
また、エンオーシャンを使用したワイヤレス無線スイッチ対応で調光も可能です。

仕様電源内蔵。コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能。 長さ(mm)500〜1200 材質/仕上鋼(シルバー塗装)、アクリル(クリア) 質量(kg)0.7 直径(Φmm)120 高さ(mm)40 タイプLED一体型 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)8.4 光源LED 8.4W 色温度(K)2700 取付け方法工事 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:47.6 光束(Lm)400 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱40W相当
注意
※グレーセードタイプも特注にて承ります。詳しくはメーカー担当者までお問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする