スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70183899 品番SD-4425-L
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LED電球タイプのスポットライト。

仕様天井壁付兼用型 長さ(mm)116 材質/仕上本体:アルミ(白色塗装)、真鍮(クロームメッキ・白色塗装) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)68 タイプLED電球 奥行(mm)212 電圧(V)AC100 消費電力(W)3.7 色温度(K)2700 取付け方法ダクトタイプ 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:63.2 LEDE17 LED電球 3.7W 光束(Lm)(LED)234 LED寿命(時間)40000 適合ランプNo.252BL 可動範囲上下90°/水平350° 演色指数(Ra)83 調光の可否 近接限度距離(m)被照射物:0.1 従来光源白熱40W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする