スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70183953 品番 SD-4433-L
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

一粒のLED チップから照射される光による自然で柔らかな陰影を特長とするユニコーンシリーズに スポットライトが加わりました。
スリット形状の放熱構造によりΦ88のスリムでシンプルなシリンダー形状を実現、電源内蔵のシンプルなシルエットで空間に調和します。
位相制御で1〜100%までの滑らかに変化する調光特性も繊細な照明演出に適しています。
2種類の配光バリエーション、3色の光源色に加え、オプションのスプレッドレンズもご用意。
演出効果に拡がりを持たせます。

電圧(V)AC100 消費電力(W)25 取付け方法ダクトタイプ 配光角度(°)21 色温度(K)3000 タイプLED一体型 従来光源HID35W相当 調光方式位相制御方式 長さ(mm)182 質量(kg)1.1 材質/仕上本体:アルミ(白色塗装)、コーン:ポリカーボネイト(銀色) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:72.2 LED寿命(時間)40000 可動範囲上下90°/水平330° 近接限度距離(m)被照射物:0.3 仕様電源内蔵。位相調光対応型(1〜100%)。ミディアム21°。 直径(Φmm)88 奥行(mm)230 光源色電球色 LEDLED 25W 光束(Lm)(LED)1805 演色指数(Ra)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする