電圧(V)AC100
消費電力(W)25
取付け方法工事
配光角度(°)21
色温度(K)3000
タイプLED一体型
従来光源HID35W相当
調光方式位相制御方式
長さ(mm)182
質量(kg)1.1
材質/仕上本体:アルミ(白色塗装)、コーン:ポリカーボネイト(銀色)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:72.2
LED寿命(時間)40000
可動範囲上下90°/水平330°
近接限度距離(m)被照射物:0.3
仕様電源内蔵。天井壁付兼用型。位相調光対応型(1〜100%)。ミディアム21°。
直径(Φmm)88
奥行(mm)222
光源色電球色
LEDLED 25W
光束(Lm)(LED)1805
演色指数(Ra)83