スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70184093 品番SN-4446
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ダクトプラグ専用のLEDランプ交換型スポットライトです。
本体は白色塗装のアルミを使用しています。

仕様天井壁付兼用型 長さ(mm)170 材質/仕上アルミ(白色塗装) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)100 高さ(mm)188 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)10.6 色温度(K)2700 取付け方法ダクトタイプ 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.4 LEDE26 LED電球 10.6W 光束(Lm)(LED)471 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA11-G/80W 可動範囲上下90°/水平350° 演色指数(Ra)80 調光の可否 近接限度距離(m)被照射物:0.1 従来光源東芝製LDA11-G/80W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする