仕様天井壁付兼用型、搭載ランプ:LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(電球色 ウシオ)
長さ(mm)147
材質/仕上鋼(シルバー塗装)、真鍮(クロームメッキ・シルバー塗装)、ガラス(一部消し)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)85
タイプLED電球
奥行(mm)210
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.9
色温度(K)2700
取付け方法ダクトタイプ
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.2
LEDE11 LEDランプ 5.9W×1
光束(Lm)(LED)450
LED寿命(時間)40000
適合ランプウシオ製LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC
調光方式位相制御方式
可動範囲上下90°/水平350°
演色指数(Ra)93
近接限度距離(m)被照射物:1.0
従来光源ダイクロハロゲン65W相当