仕様対応セード(KT-4086/KT-4087)
材質/仕上鋼(シルバー塗装)、天然木(ダークオーク色)
質量(kg)1.6
直径(Φmm)240、セード:240
高さ(mm)480
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)7.8
光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当