No.4199 防災・台風用養生テープ No.4199 寺岡製作所 70186489 No.4199 防災・台風用養生テープ No.4199 寺岡製作所 70186489 No.4199 防災・台風用養生テープ No.4199 寺岡製作所 70186489

防災・台風用養生テープ No.4199

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30巻) 注文コード 70186489 品番 No.4199
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

一時的な補修、仮止めに最適な防災・台風用養生テープ。
台風など緊急性が高い場合の簡易な対策として有効。
窓ガラスにテープを貼ることで飛散抑止効果の期待。ガラス片による怪我や室内に雨風が侵入するなどの二次災害のリスクも軽減。
巻き戻しが軽く、字も書け、手で簡単に切れる優れもの。

クリア テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.13 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 粘着力3.36N/10mm 用途台風による窓ガラスの飛散防止やブルーシート等の仮止め、防災、一時的な補修、表示作業用に。 寸法(幅Wmm×長さLm)50×25 粘着力(N/10mm)3.36 引張強度(N/10mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※のり残りの少ないタイプですが、塩ビなど貼る物によっては、汚染・損傷することがありますので、ご使用前にお確かめください。
※人体に直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※できる限り短時間ではがしてください。
※直射日光の下で貼ったまま放置すると、劣化により糊が残ったり、はがしにくくなります。
※飛散防止用であり、ガラスの強度アップには関係ありません。
※強い力を受けた場合、テープを貼っていない所が飛散することがあります。
※貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取り、しっかり押さえて張りつけてください。
※保管は、直接日光・高温多湿を避けてください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする