※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

88B-3 M12X40 (50pcs) SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商 70192624 88B-3 M12X40 (50pcs) SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商 70192624 88B-3 M12X40 (50pcs) SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商 70192624

SCM435 8.8強度保証 六角ボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 70192624 品番 88B-3 M12X40 (50pcs)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。

ねじ山種類メートル並目 呼びM12 首下長(mm)40 材質SCM435 種別半ねじ 表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35) ねじピッチ並目 頭部形状六角 強度区分8.8 引張強力(N/mm2)800 耐力(N/mm2)640 保証荷重応力(N/mm2)580 伸び0.12 硬度HRC23〜34 規格(寸法)JIS B 1180 付属書 ねじ精度(JIS)6g(メッキ前) 胴径(Φmm)12 許容差(胴径)0〜-0.25、(頭部)±0.3、(二面幅)0〜-0.8 ピッチP(mm)1.75 頭部高さ(mm)8 二面幅(mm)19 対角(mm)21.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3271:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする