曜日別特売
88B-3 M12X70 (50pcs) SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商 70192685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

88B-3 M12X70 (50pcs) SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商 70192685
88B-3 M12X70 (50pcs) SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商 70192685
88B-3 M12X70 (50pcs) SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商 70192685

SCM435 8.8強度保証 六角ボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱
呼びM12
首下長(mm)70
ピッチP(mm)1.75
内容量1箱注文コード70192685品番88B-3 M12X70 (50pcs)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。

ねじ山種類メートル並目呼びM12首下長(mm)70材質SCM435種別半ねじ表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)ねじピッチ並目頭部形状六角強度区分8.8引張強力(N/mm2)800耐力(N/mm2)640保証荷重応力(N/mm2)580伸び0.12硬度HRC23~34規格(寸法)JIS B 1180 付属書ねじ精度(JIS)6g(メッキ前)胴径(Φmm)12許容差(胴径)0~-0.25、(頭部)±0.3、(二面幅)0~-0.8ピッチP(mm)1.75頭部高さ(mm)8二面幅(mm)19対角(mm)21.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3271:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする