※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本
長さ(mm)12
内容量1本注文コード70193516品番109B P2-14 M6X12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んでありばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。