曜日別特売
MB-1102 フローラレルテープD 横浜ディスプレイミュージアム 70195405

MB-1102 フローラレルテープD 横浜ディスプレイミュージアム 70195405
MB-1102 フローラレルテープD 横浜ディスプレイミュージアム 70195405

フローラレルテープD

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻MOG注文コード70195405品番MB-1102
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
MOG材質テープ幅(mm)12.5テープ長さ(m)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70195405
2022-07-26
用途: 水引細工をまとめるのに使用
卸売・小売業

少し深みのある緑色なので、私としては良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする