※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

船外機用SSオイル (2ストローク分離・混合用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(0.4L) 注文コード 70197129 品番 90790-70430
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

高温・低温における流動性の変化が少なく、特に流動点が-35℃で低温特性が優れています。また高温においても強い油膜をつくり摩耗防止性、焼付防止に優れています。
分離、混合タイプの両方に使用できます。

注意
※触媒付きのMJにはご使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70197129
2024-04-12
用途:
船外機燃料混合用

プルトップになっているとは思わなかった。少量でもキャップは付けてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする