※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーサカゴム
オーサカゴムの ゴム素材
オーサカゴムの スチレンブタジエンゴム
オーサカゴムの スチレンブタジエン ゴム板・シート
EVRカラーゴム 黄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅(mm)
1000
注文コード
70197515
品番
1000x1000【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
プラスチックのような鮮やかな色彩が特長のおしゃれなカラーゴム板です。
場所毎などで使い分けるとより便利に!!
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
厚さ(mm)
1
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
用途
業務用からDIY用まで様々な用途にお使い頂けます。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
SBR
色
黄
硬さ
67
耐熱性
70℃×70h時 硬さ変化:+5 引張強さ変化率(%):-1 伸び変化率(%):-22
伸び(%)
420
引張強度(MPa)
7
低温脆化温度(℃)
-30
引裂強度(N/mm)
20
商品豆知識
ゴム素材の特長