WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
浴室用樹脂レバー錠 間仕切錠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70197926
品番
SET-522
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
取付けカンタン!
内カギ付レバー錠。
浴室に使用されている樹脂製レバー錠。
脱衣側の丸部品をマイナスドライバーなどで回すと鍵が解錠できます。
用途
浴室ドア
付属品
ネジ6本
適合
KURIKI
材質
ラッチ:POM樹脂
寸法(mm)
(フロント)123×25、(切欠)80×21
色
ペールホワイト
種類
浴室用
穴径(Φmm)
(扉)24/1穴、10/2穴12/1穴
材質(レバー部)
ABS樹脂
アズワン品番
64-5071-99
適合扉厚(mm)
30
バックセット(mm)
32
注意
※本製品は浴室専用です。屋外、玄関、勝手口へのご使用は避けてください。
※無理な取り付けは破損の原因になります。