WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の ドアキャッチ
チューブラッチ Hタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70197969
品番
WL914
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
川口技研専用チューブラッチです。
ラッチボルトが回転するので、左右を兼用できます。
用途
木製室内ドア、軽量ドア
付属品
ビス2本
適合
(フロントマーク)GIKEN
材質
亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
(フロント)57×25
ビスピッチ(mm)
(フロント)42
ラッチ径(Φmm)
23.6
バックセット(mm)
51
注意
※フロントマークを確認の上、同じメーカーの部品をご使用ください。
※ラッチ本体のフロントにある「UP」マークが上に向くように使用してください。
※無理な取付は破損の原因となります。