WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の ドアキャッチ
オールステンラッチ 日中製作所専用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70198337
品番
WR-230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
日中製作所専用チューブラッチです。
ステンレス製なので浴室などで使われています。
用途
浴室ドア
付属品
ビス2本
適合
(フロントマーク)「COW」
材質
ステンレス
寸法(mm)
(フロント)59×25.3
ビスピッチ(mm)
(フロント)41
ラッチ径(Φmm)
21
バックセット(mm)
90
注意
※フロントマークを確認の上、同じメーカーの部品をご使用ください。
※無理な取付は破損の原因となります。