VG-002 木製取手 WAKI(和気産業) 70198416

VG-002 木製取手 WAKI(和気産業) 70198416
VG-002 木製取手 WAKI(和気産業) 70198416
VG-002 木製取手 WAKI(和気産業) 70198416
VG-002 木製取手 WAKI(和気産業) 70198416
VG-002 木製取手 WAKI(和気産業) 70198416
VG-002 木製取手 WAKI(和気産業) 70198416

木製取手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質天然木ダークブラウン注文コード70198416品番VG-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

木製なので手触りが暖かい。
カントリー調デザイン。
木製家具などに最適です。

用途家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しなどの取手としてダークブラウン寸法(mm)64適合扉厚(mm)12~21材質天然木付属品トラスM4×25mm取手取手
注意
※取り付けの際、電動ドリルなどを使用しないでください。ネジを強く締めすぎると割れが生じる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする