WAKI(和気産業)
木製取手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
材質
天然木
色
ダークブラウン
注文コード
70198443
品番
VG-017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
木製なので手触りが暖かい。
カントリー調デザイン。
木製家具などに最適です。
用途
家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しなどの取手として
色
ダークブラウン
寸法(mm)
96
適合扉厚(mm)
12~21
材質
天然木
付属品
トラスM4×25mm
取手
取手
注意
※取り付けの際、電動ドリルなどを使用しないでください。ネジを強く締めすぎると割れが生じる恐れがあります。