WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 家具用金物
WAKI(和気産業)の 家具用つまみ
セラミックつまみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
30
注文コード
70198793
品番
VG-241
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ツヤ、光沢があり質感が高級である。
用途
家具、下駄箱、キャビネット、その他の扉や引出しのつまみとして
付属品
トラスM4×20・25mm
材質
セラミック
寸法(mm)
30
色
白
板厚(mm)
12〜21
注意
※取り付けの際、電動ドリルなどを使用しないでください。ネジを強く締めすぎると割れが生じる恐れがあります。