WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 門扉固定
座付貫抜 黒 受
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70198994
品番
BK-1005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。
用途
門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用
材質
鉄
形状
受
色
ブラック
穴径(Φmm)
3.8
呼び寸法(mm)
60
寸法A(mm)
116
寸法D(mm)
60
表面処理
紛体塗装
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
60
アズワン品番
64-8270-94
注意
※取り付けビスは別売となります。