座付貫抜 黒 通

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70199028 品番 BK-1006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。

用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用 材質 形状 寸法(mm)60 ブラック 穴径(Φmm)3.8 表面処理紛体塗装 アズワン品番64-8270-95
注意
※取り付けビスは別売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする