WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 門扉固定
パワー掛金
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
92
注文コード
70199037
品番
FE-081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
破壊されにくい強力ボディー。
ビス止めする取付金具部が隠れる安心設計。
用途
倉庫、納屋、門扉、勝手口など、南京錠と併用して使用(南京錠別売)
付属品
タッピングビス7本
材質
強化鋼製
長さ(mm)
92
幅(mm)
37
注意
※付属のビスは下穴を開けてご使用ください。
※下地の材質により充分な効果が得られない場合があります。