WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 補強金具
WAKI(和気産業)の アングル・ブラケット
カラー化粧アングル 2枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
色
白
注文コード
70199064
品番
BK-093
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
L字型補強材に焼付塗装仕上げのアングルです。
用途
木材の補強、ジョイント等に使用
付属品
タッピングビス8本
幅(mm)
16
厚さ(mm)
3
色
白
穴径(Φmm)
5
縦(mm)
60
横(mm)
60
注意
※取付の際は、木部の割れを防ぐ為に下穴を開けて施工ください。