カラー化粧アングル 2枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード70199143 品番BK-088
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はなど15種類から選べます 他の種類を見る

L字型補強材に焼付塗装仕上げのアングルです。

用途木材の補強、ジョイント等に使用 付属品タッピングビス8本 幅(mm)19 厚さ(mm)4.5 穴径(Φmm)5 縦(mm)90 横(mm)90
注意
※取付の際は、木部の割れを防ぐ為に下穴を開けて施工ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする