アルミL型フック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70199204 品番 BK-370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

アルミにカラー塗装をしたフックです。
軽量物を掛けるのに適しています。
出幅があるので、カバンや、帽子などが掛けやすい。

用途カバン、リュック、帽子、小物などに使用 付属品木ネジ2本 材質アルミ 寸法(mm)45×13×40 最大荷重(kg)10
注意
※安全荷重を超えて使用しないでください。
※ビスが効く板材に使用して取付けは確実に行ってください。
※落下して破損する物は掛けないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
額を掛けるフック
製造業

遺影の額を掛けるのに黒色を探してました。艶があるので、マットであればもっと良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする