MRK-0011 ステッチリボン15ミリ 横浜ディスプレイミュージアム 70199246

ステッチリボン15ミリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード70199246 品番MRK-0011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
レッド 幅(mm)15 長さ(m)25 材質ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする