WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の バリアフリー商品
WAKI(和気産業)の 手すり
ステンレス手すり32
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70199265
品番
32S-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ステンレス製でサビにくく、水回りの場所や屋外など、幅広くご使用できます。
用途
玄関、浴室、トイレ、廊下、階段などに使用
付属品
ビス、カールプラグ
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
(持手)332
寸法(mm)
300
径(Φmm)
32
仕上
鏡面クローム
出幅(mm)
72
ビスピッチ(mm)
300
注意
※取付ける壁を確認して、ビスが固定できるかを調べて施工してください。
※石こうボードにはビスが止まりません。
※間柱等、下地にビス止めが可能な箇所に取り付けてください。
※タイル、コンクリートなどは付属のアンカーをご使用ください。