ステンレス手すり32

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70199274 品番 32S-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ステンレス製でサビにくく、水回りの場所や屋外など、幅広くご使用できます。

用途玄関、浴室、トイレ、廊下、階段などに使用 付属品ビス、カールプラグ 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)(持手)432 寸法(mm)400 径(Φmm)32 仕上鏡面クローム 出幅(mm)72 ビスピッチ(mm)400
注意
※取付ける壁を確認して、ビスが固定できるかを調べて施工してください。
※石こうボードにはビスが止まりません。
※間柱等、下地にビス止めが可能な箇所に取り付けてください。
※タイル、コンクリートなどは付属のアンカーをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする